Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total7-1/8 pulg.
- Longitud de la pierna de la grapa1/2 pulg., 1/4 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 9/16 pulg.
- Ancho de la grapa27/64 pulg., 29/64 pulg.
- Peso2.08 lb
Detalles
- Tipo de sujetadorGrapa
- Para usar con24 Calibre de 1/4 a 9/16" Staples de corona estrecha de alta resistencia
- MaterialAcero
- Medidor de grapas24 AWG
- UPC_NO076174060553