Motion
VV5FR3-10-041-03

SMC CORP OF AMERICA
VV5FR3-10-041-03

MFLD, SERIE VFR3*10 , PUERTO LATERAL
Artículo MI #03633092
No. Fabricante VV5FR3-10-041-03
Precio136.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV5FR3-10-041-03

MFLD, SERIE VFR3*10 , PUERTO LATERAL
Artículo MI #03633092
No. Fabricante VV5FR3-10-041-03
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
Precio136.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    161.5 mm
  • Longitud total
    207 mm
  • Ancho general
    180 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    VFR3000
  • Puerto(s) del colector
    3/8 BSPT
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.9 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Serie
    VFR
  • Tipo de cableado
    Terminal de ojal, bloque de terminales

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5FR3-10-041-03 MFLD,VFR3 10
  • Colector serie VFR3000 , métrico
  • Estilos enchufables y no enchufables
  • Tipos de cableado (no enchufable): ojal, terminal de ojal, terminal de conducto, conector DIN, terminal DIN
  • Tipos de cableado (enchufe): bloque de terminales, multiconector, conector D-sub
  • Estaciones máximas: 11 (dependiendo del estilo)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno