Motion
CJ42/55 MPB HUB

LOVEJOY INC
CJ42/55 MPB HUB

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ42/55, mordaza curva, calibre de 26 mm, RSB, aluminio, hierro fundido, material de metal en polvo
Artículo MI #03633148
No. Fabricante CJ42/55 MPB HUB
Precio178.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CJ42/55 MPB HUB

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ42/55, mordaza curva, calibre de 26 mm, RSB, aluminio, hierro fundido, material de metal en polvo
Artículo MI #03633148
No. Fabricante CJ42/55 MPB HUB
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
Su precio$178.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    26 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ42/55
  • Diámetro exterior
    95 mm
  • Peso
    4.38 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    RSB
  • Material del concentrador
    Aluminio, hierro fundido, metal en polvo
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    CJ
  • Capacidad de par
    9910 pulg.
  • UPC_NO
    685144620484

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ42/55 MIN BUJE DE ORIFICIO LISO 62048

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno