Motion
CJ42A PM RSB

LOVEJOY INC
CJ42A PM RSB

68514462414 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ42/55, mordaza curva, 12 a 42 (aluminio) mm, 12 a 42 (hierro fundido) mm, 12 a 42 mm (metal en polvo) 26 a 0.79 mm (aluminio) (estilo BX), 26 a 55 mm (aluminio) 26 a 55 mm (hierro fundido) (estilo B) mm, 26 a 55 mm (metal en polvo), orificio de áspero, aluminio, hierro fundido, metal en polvo
Artículo MI #03633149
No. Fabricante CJ42A PM RSB
Precio150.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CJ42A PM RSB

68514462414 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ42/55, mordaza curva, 12 a 42 (aluminio) mm, 12 a 42 (hierro fundido) mm, 12 a 42 mm (metal en polvo) 26 a 0.79 mm (aluminio) (estilo BX), 26 a 55 mm (aluminio) 26 a 55 mm (hierro fundido) (estilo B) mm, 26 a 55 mm (metal en polvo), orificio de áspero, aluminio, hierro fundido, metal en polvo
Artículo MI #03633149
No. Fabricante CJ42A PM RSB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio150.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ42/55
  • Diámetro exterior
    3.7400 pulg.
  • Peso
    4.19 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    RSB
  • Material del concentrador
    Aluminio, hierro fundido, metal en polvo
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    CJ
  • Capacidad de par
    9910 pulg.
  • UPC_NO
    685144624147

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ42A-HUB-PM-RSB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno