Motion
10ST-I
Llave dinamométrica - Preconfigurada, 5 a 25 ft-lbs, ±4 % de precisión
Artículo MI #03633222
No. Fabricante 10ST-I
Precio226.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave dinamométrica - Preconfigurada, 5 a 25 ft-lbs, ±4 % de precisión
Artículo MI #03633222
No. Fabricante 10ST-I
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
Su precio$226.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6.2 pulg.

Detalles

  • Precisión
    ±4 %
  • Dirección de funcionamiento
    En el sentido de las agujas del reloj
  • Características
    Con zumbador, con indicador de marcación
  • Cabezal de trinquete
    Fijo
  • Medición de la escala
    Ambos
  • Rango de par (pies-lbs)
    De 5 a 25 pies-libras
  • Rango de par (pulg.-lbs)
    60 a 300 pulg-lbs
  • Rango de par (N-m)
    De 6.8 a 34 N-m
  • UPC_NO
    662459262806
  • Tipo de llave
    Preconfigurado

Descripción general

Descripción del fabricante
10ST-I INTER. CLK HD PREAJUSTE 300 IN-LB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"