Motion
4004MFRMH
Llave dinamométrica - micrómetro, 3/4 in de accionamiento, 80 a 400 pies o libras, ±3 % - CW | ±4 % - Precisión CCW
Artículo MI #03633230
No. Fabricante 4004MFRMH
Precio1,177.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave dinamométrica - micrómetro, 3/4 in de accionamiento, 80 a 400 pies o libras, ±3 % - CW | ±4 % - Precisión CCW
Artículo MI #03633230
No. Fabricante 4004MFRMH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,177.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    34-1/4 pulg.

Detalles

  • Precisión
    ±4 % - CCW
  • Dirección de funcionamiento
    Ambos
  • Material
    Metal
  • Cabezal de trinquete
    Fijo
  • Graduaciones de la báscula
    5 pies-libras, 3.4 N-m
  • Medición de la escala
    Ambos
  • Rango de par (pies-lbs)
    De 80 a 400 pies-libras
  • Rango de par (pulg.-lbs)
    960 a 4800 pulg-lbs
  • Rango de par (N-m)
    De 108.8 a 544 N-m
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST
  • UPC_NO
    662459261885
  • Tipo de llave
    Micrómetro

Descripción general

Descripción del fabricante
4004MFRMH 3/4" DR. RAT. TQ. WR. 400 FT-

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"