Motion
UCFLX08
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 40 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03633704
No. Fabricante UCFLX08
Precio156.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 40 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03633704
No. Fabricante UCFLX08

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$156.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    148.40 mm
  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    179 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UCX08
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCFLX00
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250157341

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFLX08 40MM FLG 2-BOLT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo