Motion
UC209-26
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.6250 pulg. Diámetro del orificio, 85 mm OD, 49 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03633707
No. Fabricante UC209-26
Precio52.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.6250 pulg. Diámetro del orificio, 85 mm OD, 49 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03633707
No. Fabricante UC209-26
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
Precio52.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • Ancho general
    49 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    80067569898
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • UPC_NO
    80067569898

Descripción general

Descripción del fabricante
UC209-26 INSERTO DE BOLA BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo