Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima40 mA
- Altura total21 mm
- Longitud total36 mm
- Ancho general9.2 mm
- Peso0.37 lb
Detalles
- Carga aplicablePLC, relé
- País de origenJP
- Conexión eléctrica3m Cable conductor
- Compensación de fluidoAire
- Tensión de carga máxima24 V CC
- Tipo de montajeFerrocarril
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- SerieD-
- Estándares cumplidosCE, IEC 529, JIS C 0920
- Acción de cambio2-Wire
Descripción general
- Interruptor automático de estado sólido
- Resistente al campo magnético, indicación de 2 colores
- Tipo de montaje en riel
- Entrada eléctrica: ojal