Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11.000 pulg.
- Altura3.36 pulg.
- Tamaño hexagonal1.18 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.6 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Diámetro interior0.76 pulg.
- Longitud3.78 pulg.
- Longitud total3.78 pulg.
- Peso14.46 oz
- Ancho3.36 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatiblesGA494 MANGUERA
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteGA21864-16E
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción