Motion
1212-24S
Zócalo de conexión de manguera reutilizable Aeroquip serie 1212
Artículo MI #03634634
No. Fabricante 1212-24S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de conexión de manguera reutilizable Aeroquip serie 1212
Artículo MI #03634634
No. Fabricante 1212-24S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 9/16 pulg.
  • Altura
    2.11 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.94 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -24
  • Diámetro interior
    1.5 pulg.
  • Longitud
    1.84 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5 pulg.
  • Longitud total
    1.84 pulg.
  • Peso total
    1.00 lb
  • Tamaño de la rosca
    1 9/16-18
  • Peso
    1.00 lb
  • Ancho
    2.11 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    302A, 1503, 1540, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321. FC350, FC355
  • Nombre corto de la conexión 1
    UNEF
  • Estilo final 1
    UNEF
  • Rosca del extremo 1
    1 9/16-18
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    1212-24S
  • Número de Upc del fabricante
    678146122520
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Enchufe
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146122520

Descripción general

Descripción del fabricante
1212-24S FÉRULA
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo