Motion
HR2
Soldadura en buje - Compatible con bujes R2
Artículo MI #03634759
No. Fabricante HR2
Precio699.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Soldadura en buje - Compatible con bujes R2
Artículo MI #03634759
No. Fabricante HR2
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
Precio699.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    4-5/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    R2
  • Diámetro del orificio del cubo
    4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/4 (ancho) en
  • Diámetro exterior
    5-3/4 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del piloto
    5-5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 pulg.
  • Peso
    15.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio del buje
    Acabado con llavero
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tipo de producto
    Bujes de buje cónicos divididos

Descripción general

Descripción del fabricante
CENTRO DE SOLDADURA DE2 MST ACERO HR

También puede gustarle