Motion
282523

HILTI
282523

Anclaje para hormigón, diámetro: 3/8", longitud total: 3-3/4", material: acero, empotramiento mínimo: 1-5/8"
Artículo MI #03634824
No. Fabricante 282523
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HILTI
282523

Anclaje para hormigón, diámetro: 3/8", longitud total: 3-3/4", material: acero, empotramiento mínimo: 1-5/8"
Artículo MI #03634824
No. Fabricante 282523
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/8 pulg.
  • Distancia mínima del borde
    1-1/2 pulg.
  • Incrustación mínima
    1-5/8 pulg.
  • Distancia mínima de separación
    1-3/4 pulg.
  • Longitud total
    3-3/4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-1/4 pulg.
  • Cizalla Ultimate 4000 Psi Hormigón
    5328 lb
  • Concreto de 4000 psi de tensión final
    4100 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    50

Descripción general

Descripción del fabricante
282523 3/8X3-3/4 ANCLAJE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"