Especificaciones
Dimensiones
- Altura total101.7 mm
- Ancho general38.9 mm
- Tamaño del puertoSAE 8 (3/4–16 UNF)
Detalles
- AccionamientoPiloto;Solenoide
- Sexo de conexiónMujer
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Material de la carcasaAluminio
- Número de catálogo del fabricante02-167982
- Temperatura máxima de funcionamiento+248 °F
- Caudal máximo12 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Número de formas2
- Material del selloNitrilo
- Tensión de alimentación24 V CC