Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo30
- Altura total5.59 pulg.
- Longitud total2.09 pulg.
- Ancho general2.09 pulg.
- Tamaño del puerto3/8 BSPT
- Peso0.59 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLos lubricadores de estilo modular de la serie AL proporcionan una lubricación precisa del equipo aguas abajo. La tasa de caída de aceite se puede ajustar en función de los requisitos del equipo. El diseño modular de AL permite la conexión con otros equipos de preparación de aire SMC.
- Material del recipientePolicarbonato
- Opciones del recipienteNinguna
- IncluyeDirección del flujo De derecha a izquierda
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Caudal máximo60 cfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Aceite Capacidad1.86 oz
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Presión de prueba218 psi
- Lubricantes recomendadosAceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)
- Estándares cumplidosJIS