Motion
ARCA.GREASE.MULTITOP.25KG

FAG (Schaeffler)
ARCA.GREASE.MULTITOP.25KG

Grasa para cojinetes - Multipropósito para aplicaciones de uso intensivo, Espesante de jabón de litio, Base de aceite mineral Pao+Ester+, Grado 2 Nlgi, -50 a 140°C, 25Kg cubo
Artículo MI #03636000
No. Fabricante ARCA.GREASE.MULTITOP.25KG
Precio1,182.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
ARCA.GREASE.MULTITOP.25KG

Grasa para cojinetes - Multipropósito para aplicaciones de uso intensivo, Espesante de jabón de litio, Base de aceite mineral Pao+Ester+, Grado 2 Nlgi, -50 a 140°C, 25Kg cubo
Artículo MI #03636000
No. Fabricante ARCA.GREASE.MULTITOP.25KG
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
Su precio$1,182.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    25 kg
  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Aplicación
    Cojinetes de bolas, cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Punto de caída
    ≥ 190
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4026677845085
  • Rango de temperatura
    De -40 a 140 °C
  • UPC_NO
    4026677845085

Descripción general

Descripción del fabricante
ARCANOL-MULTITOP-25KG