Motion
40MOG-TS-600

Rubber Fab - GHT
40MOG-TS-600

Junta - Acero al tubo, color gris
Artículo MI #03636043
No. Fabricante 40MOG-TS-600
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rubber Fab - GHT
40MOG-TS-600

Junta - Acero al tubo, color gris
Artículo MI #03636043
No. Fabricante 40MOG-TS-600

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    5.782 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.562 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Material del anillo interior
    Túf-Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
JUNTA DE TUFSTEEL DE 40MOG-TS-600 6"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo