Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la abrasión, a la corrosión, a la humedad, al aceite, a los rayos UV, resistente al agua y al clima
- ColorNegro sobre blanco
- Mensaje de etiquetaConsecutiva 0 a 9
- Tipo de etiquetadoPreimpreso
- Número de Upc del fabricante662820312017
- MaterialPaño
- Hoja de datos técnicos
- UPC_NO66282031201
Descripción general
- Cada libro viene con 10 páginas e incluye un marcador de terminal con cada marcador de cable; las páginas de recarga se venden por separado
- El paño de vinilo reposicionable Brady B-500 se sujeta firmemente a las superficies, pero permite reposicionar el artículo con facilidad si es necesario
- Excelente flexibilidad para envolver alrededor de superficies curvas
- Soporta calor, aceite, agua y suciedad moderados
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de software de servicios de seguridad BradyLos servicios de seguridad de Brady incluyen bloqueo/etiquetado, seguridad eléctrica, marcado de tuberías, software de seguridad y soluciones de identificación del lugar de trabajo. El folleto cubre servicios de seguridad, sistemas de etiquetado, imágenes de equipos, herramientas de cumplimiento, soluciones 5S y programas de gestión de seguridad industrial.
Ver la documentación
Catálogo de bloqueo y etiquetado BradyLas soluciones de bloqueo y etiquetado de Brady ayudan a las organizaciones a proteger a los trabajadores, mantener el cumplimiento de OSHA y mejorar la eficiencia operativa. A través de servicios expertos, dispositivos duraderos y software de seguridad LINK360 , las empresas pueden crear, administrar y mantener un programa integral de control de energía.
Ver la documentación