Especificaciones
Dimensiones
- Tipo de puerto de escape12 Hembra One Touch mm
- Boquilla Diámetro1.5 mm
- Tipo de puerto de suministro10 Hembra One Touch mm
- Tamaño del puerto de vacío12 mm
- Tipo de puerto de vacío12 Hembra One Touch mm
Detalles
- Tipo de escapeSin silenciar
- Compensación de fluidoAire
- Lubricación internaLubricación prohibida
- Presión máxima de vacío-88 kPa
- Tipo de montajeSoporte
- Presión de prueba+100 psi
- Rango de presión de suministro+37 a +90 psi
- Sexo del puerto de vacíoMujer