Motion
66034
Broca de mango cónico, serie 2660 , material con punta de metal duro, 17/32 pulg., canal de 4-5/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 8-1/2 pulg.
Artículo MI #03636194
No. Fabricante 66034
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de mango cónico, serie 2660 , material con punta de metal duro, 17/32 pulg., canal de 4-5/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 8-1/2 pulg.
Artículo MI #03636194
No. Fabricante 66034
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    17/32 pulg.
  • Longitud del canal
    4-5/8 pulg.
  • Longitud total
    8-1/2 pulg.
  • Tamaño del mango cónico
    2MT

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    2660
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
66034 17/32 2MT CARB. BROCA DE PUNTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo