Motion
PW7600 OHP

Reelcraft
PW7600 OHP

Carrete de manguera de lavado a presión para agua a alta presión - Diseñado para usar con manguera de 3/8 pulg. x 50 pies, 5000 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT -, salida hembra de 3/8 NPT -
Artículo MI #03636276
No. Fabricante PW7600 OHP
Precio874.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Reelcraft
PW7600 OHP

Carrete de manguera de lavado a presión para agua a alta presión - Diseñado para usar con manguera de 3/8 pulg. x 50 pies, 5000 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT -, salida hembra de 3/8 NPT -
Artículo MI #03636276
No. Fabricante PW7600 OHP
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
Precio874.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Altura total
    20.25 pulg.
  • Longitud total
    19 pulg.
  • Ancho general
    7 pulg.
  • Peso
    43 lb

Detalles

  • Aplicación
    Lavado a presión
  • Descripción Palabra clave
    Diseñado para usar con manguera de 3/8 in x 50 ft
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567005681
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Aplicación de presión
    Agua a alta presión
  • Presión nominal
    5000 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1/2 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    3/8 NPT - Mujer
  • UPC_NO
    699567005681

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE PW7600-OHP 3/8 X 50FT SIN MANGUERA
  • El diseño compacto y la construcción de acero de calidad están incorporados a la línea de carretes de lavado a presión de Reelcraft, clasificados para hasta 4500 psi
  • Los carretes pueden manejar de 50 a 400 pies de manguera y se completan con una pieza giratoria de agua de alta presión para la máxima entrega del producto
  • Pieza giratoria de agua a alta presión: está diseñada para manejar una amplia gama de presiones, temperaturas y productos químicos; perfecta para aplicaciones agrícolas/marinas, limpieza de equipos y lavado a presión
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • La manguera se conecta a la base para eliminar el riesgo de tensión excesiva en la pieza giratoria
  • Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura
  • Acero reforzado: el brazo guía de acero y la base están estampados con nervaduras y refuerzos para garantizar la máxima resistencia y el peso más ligero posible

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo