Motion
H119348
Manguera industrial Manguera industrial - 3 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 250 psi, Tipo de succión y descarga de petróleo, Material de tubo de mezcla de PVC/nitrilo, Material de cubierta de PVC, 50.00 pies de longitud
Artículo MI #03636762
No. Fabricante H119348
Precio60.93 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - 3 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 250 psi, Tipo de succión y descarga de petróleo, Material de tubo de mezcla de PVC/nitrilo, Material de cubierta de PVC, 50.00 pies de longitud
Artículo MI #03636762
No. Fabricante H119348
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
Precio60.93 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -48
  • Peso de la manguera
    100.00 lb/pie
  • Longitud
    50.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    12 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    3.56 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.56 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    750 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    NPT macho, bloqueos de leva
  • Construcción
    Extruido
  • Material de la cubierta
    PVC
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Mezcla de PVC/nitrilo
  • Material de refuerzo de la manguera
    Poliéster y alambre helicoidal
  • Tipo de manguera
    Aspiración y descarga de petróleo
  • Material del tubo interior
    Mezcla de PVC y nitrilo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H119348
  • Número de Upc del fabricante
    639789298522
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Número NMFC
    70
  • Material de refuerzo
    Alambre de acero chapado en latón
  • Serie
    Serie H1193
  • Material del tubo
    Mezcla de PVC/nitrilo
  • Aplicaciones típicas
    Aspiración y descarga de petróleo de alta resistencia, transferencia de petróleo y productos químicos.
  • UPC_NO
    639789298522
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H119348 ROYALFLEX 3"
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo