Especificaciones
Dimensiones
- Fuerza del resorte comprimido0.34 lb
- Fuerza de resorte extendida1.54 lb
- Longitud total78.3 mm
- Ancho general14 mm
- Accidente cerebrovascular11 mm
- Peso65 g
Detalles
- Rango de velocidad de colisiónDe 0.05 a 5 m/s
- Opciones incluidasTuerca de tope
- Frecuencia máx. de absorción de energía45 ciclos/min
- Absorción máxima de energía por ciclo14.7 J
- SerieRB
- Tipo de amortiguadorNo ajustable
Descripción general
- Tipo de amortiguador: básico o con tapa
- Tamaño de D.E. de rosca aplicable: M6, M8, M10, M14, M20, M27
- Opción: tuerca de tope