Motion
FRENO DE AIRE DEL CARRETE 3/8 X 250FT

Gates
3/8 X 250FT REEL AIR BRAKE

Manguera de freno neumático - 3/8 pulg. D.I., 0.75 pulg. D.E., 225 psi Presión de trabajo, 1000 psi / 68.9 bar Presión de estallido
Artículo MI #03637519
No. Fabricante 3/8 X 250FT REEL AIR BRAKE
Precio534.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3/8 X 250FT REEL AIR BRAKE

Manguera de freno neumático - 3/8 pulg. D.I., 0.75 pulg. D.E., 225 psi Presión de trabajo, 1000 psi / 68.9 bar Presión de estallido
Artículo MI #03637519
No. Fabricante 3/8 X 250FT REEL AIR BRAKE
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
Precio534.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Longitud
    76 m / 250 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.75 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    1000 psi / 68.9 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Presión de la manguera
    Presión constante baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Número de catálogo del fabricante
    3245-0602
  • Número de Upc del fabricante
    072053066166
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    El proceso de fabricación controlado por ordenador garantiza virtualmente la uniformidad del producto para la manguera de freno neumático de la serie AB.
  • Tipo de refuerzo
    4 espirales, fibra
  • Marca comercial
    Manguera de freno neumático serie AB
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    EPDM
  • UPC_NO
    072053066166
  • Presión de trabajo
    225 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE FRENO DE AIRE J1402 3/8" N.o 28760

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo