Motion
200621122009000

THK
200621122009000

Riel de perfil con carro de bola estándar - Serie: SSR-XW, Bloque estrecho, 28 mm de alto, 42 mm de ancho, 66.50 mm de largo, Capacidad de carga: 19.6 kN
Artículo MI #03637699
No. Fabricante 200621122009000
Precio205.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
200621122009000

Riel de perfil con carro de bola estándar - Serie: SSR-XW, Bloque estrecho, 28 mm de alto, 42 mm de ancho, 66.50 mm de largo, Capacidad de carga: 19.6 kN
Artículo MI #03637699
No. Fabricante 200621122009000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio205.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    20 mm
  • Altura total
    28 mm
  • Longitud total
    66.50 mm
  • Ancho general
    42 mm

Detalles

  • Opciones de bola
    Resistente a la corrosión
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de bloque
    Bloque estrecho
  • Capacidad de carga
    19.6 kN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de sello
    SS
  • Serie
    SSR-XW

Descripción general

Descripción del fabricante
SSR20XW1SSMBLOQUE (GK)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo