Motion
306761000309200

THK
306761000309200

Riel de perfil con carro de bola estándar - Serie: SHW-CA, 27 mm de alto, 80 mm de ancho, 72.80 mm de largo, capacidad de carga: 16 kN
Artículo MI #03637711
No. Fabricante 306761000309200
Precio270.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
306761000309200

Riel de perfil con carro de bola estándar - Serie: SHW-CA, 27 mm de alto, 80 mm de ancho, 72.80 mm de largo, capacidad de carga: 16 kN
Artículo MI #03637711
No. Fabricante 306761000309200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$270.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    27 mm
  • Altura total
    27 mm
  • Longitud total
    72.80 mm
  • Ancho general
    80 mm

Detalles

  • Capacidad de carga
    16 kN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de sello
    SS
  • Serie
    SHW-CA

Descripción general

Descripción del fabricante
SHW27CA1SSBLOQUE (GK)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo