Motion
206827200906400

THK
206827200906400

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: SHW27, riel de 27 mm, longitud máx. de 640 mm
Artículo MI #03637723
No. Fabricante 206827200906400
Precio339.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
206827200906400

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: SHW27, riel de 27 mm, longitud máx. de 640 mm
Artículo MI #03637723
No. Fabricante 206827200906400
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
Precio339.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    640 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    27 mm
  • Longitud total
    640 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M4.5
  • Peso
    4.41 lb

Detalles

  • Dureza
    58 a 64 HRC
  • Capacidad de carga
    16 kN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de raíl
    Riel de bola enjaulado
  • Serie
    SHW27

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRIL SHW27-640L(GK)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo