Motion
206835200902800

THK
206835200902800

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: SHW35, riel de 35 mm, longitud máx. de 280 mm
Artículo MI #03637724
No. Fabricante 206835200902800
Precio208.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
206835200902800

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: SHW35, riel de 35 mm, longitud máx. de 280 mm
Artículo MI #03637724
No. Fabricante 206835200902800
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
Su precio$208.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    280 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    35 mm
  • Longitud total
    280 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M7
  • Peso
    4.41 lb

Detalles

  • Dureza
    58 a 64 HRC
  • Capacidad de carga
    35.5 kN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de raíl
    Riel de bola enjaulado
  • Serie
    SHW35

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRIL SHW35-280L(GK)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo