Motion
SR25-1000LYM

THK
SR25-1000LYM

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: SR25, riel de 25 mm, longitud máx. de 1000 mm
Artículo MI #03637846
No. Fabricante SR25-1000LYM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
SR25-1000LYM

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: SR25, riel de 25 mm, longitud máx. de 1000 mm
Artículo MI #03637846
No. Fabricante SR25-1000LYM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    1000 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    25 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M7
  • Peso
    4.41 lb

Detalles

  • Dureza
    58 a 64 HRC
  • Capacidad de carga
    20.3 kN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de raíl
    Riel de bola
  • Serie
    SR25

Descripción general

Descripción del fabricante
SR25-1000LYM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo