Motion
206321411009000

THK
206321411009000

Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: HRW-CA, Bloque bridado, 21 mm Alto, 68 mm Ancho, 58.80 mm Largo, Capacidad de carga: 6.18 kN
Artículo MI #03637916
No. Fabricante 206321411009000
Precio507.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
206321411009000

Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: HRW-CA, Bloque bridado, 21 mm Alto, 68 mm Ancho, 58.80 mm Largo, Capacidad de carga: 6.18 kN
Artículo MI #03637916
No. Fabricante 206321411009000
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
Precio507.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    21 mm
  • Altura total
    21 mm
  • Longitud total
    58.80 mm
  • Ancho general
    68 mm

Detalles

  • Opciones de bola
    Resistente a la corrosión
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de bloque
    Bloque bridado
  • Capacidad de carga
    6.18 kN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de sello
    UU
  • Serie
    HRW-CA

Descripción general

Descripción del fabricante
HRW21CAUUM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo