Motion
FBW3590XR
Guía lineal - Riel de perfil esférico estándar - Serie: FBW 3590XR, riel de 37.40 mm, longitud máx. de 1800 mm, paquete de deslizamiento compacto
Artículo MI #03638030
No. Fabricante FBW3590XR
Precio46.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía lineal - Riel de perfil esférico estándar - Serie: FBW 3590XR, riel de 37.40 mm, longitud máx. de 1800 mm, paquete de deslizamiento compacto
Artículo MI #03638030
No. Fabricante FBW3590XR
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
Precio46.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    1800 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    37.40 mm
  • Altura total
    16.20 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M4

Detalles

  • Capacidad de carga
    880 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Estilo de raíl
    Paquete de portaobjetos compacto
  • Tipo de raíl
    Riel deslizante de bola
  • Serie
    FBW 3590XR

Descripción general

Descripción del fabricante
FBW3590XR DESLIZADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"