Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima1000 mm
- Tamaño nominal del raíl37.40 mm
- Altura total16.20 mm
- Longitud total1000 mm
- Ancho general60 mm
- Tamaño del tornillo del raílM4
Detalles
- Capacidad de carga880 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Estilo de raílPaquete de portaobjetos compacto
- Tipo de raílRiel deslizante de bola
- SerieFBW 3590XR