Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima1200 mm
- Tamaño nominal del raíl50.40 mm
- Altura total17 mm
- Longitud total1200 mm
- Ancho general85 mm
- Tamaño del tornillo del raílM5
- Peso2.20 lb
Detalles
- Capacidad de carga1960 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Estilo de raílPaquete de portaobjetos compacto
- Tipo de raílRiel deslizante de bola
- SerieFBW 50110XR