Motion
FBL27S-350L

THK AMERICA INC
FBL27S-350L

Guía lineal - Riel de perfil esférico estándar - Serie: FBL27S, riel de 27 mm, longitud máx. de 350 mm, carga de luz de deslizamiento simple
Artículo MI #03638083
No. Fabricante FBL27S-350L
Precio40.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK AMERICA INC
FBL27S-350L

Guía lineal - Riel de perfil esférico estándar - Serie: FBL27S, riel de 27 mm, longitud máx. de 350 mm, carga de luz de deslizamiento simple
Artículo MI #03638083
No. Fabricante FBL27S-350L
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
Precio40.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    350 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    27 mm
  • Altura total
    9.50 mm
  • Longitud total
    350 mm
  • Ancho general
    27 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M3, M4

Detalles

  • Capacidad de carga
    230 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Estilo de raíl
    Carga de luz de un solo portaobjetos
  • Tipo de raíl
    Riel deslizante de bola
  • Serie
    FBL27S

Descripción general

Descripción del fabricante
FBL27S-350L CARRIL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"