Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima350 mm
- Tamaño nominal del raíl27 mm
- Altura total19.10 mm
- Longitud total350 mm
- Ancho general27 mm
- Tamaño del tornillo del raílM3, M4
Detalles
- Capacidad de carga330 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Estilo de raílCarga de luz de doble deslizamiento
- Tipo de raílRiel deslizante de bola
- SerieFBL27D