Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima406 mm
- Tamaño nominal del raíl56 mm
- Longitud total406 mm
- Tamaño del tornillo del raílM4
- Peso2.20 lb
Detalles
- Capacidad de carga941 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Estilo de raílCarga pesada de un solo portaobjetos
- Tipo de raílRiel deslizante de bola
- SerieFBL56H