Motion
FBB22447H  2 15/16 BRIDA RODILLO BRG

LINK-BELT
FBB22447H 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de estilo de soporte de cuatro pernos - Montaje de rodillo esférico, 2-15/16 pulg. de diámetro interior, Montaje de soporte 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro
Artículo MI #03638306
No. Fabricante FBB22447H 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG
Precio5,400.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FBB22447H 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de estilo de soporte de cuatro pernos - Montaje de rodillo esférico, 2-15/16 pulg. de diámetro interior, Montaje de soporte 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro
Artículo MI #03638306
No. Fabricante FBB22447H 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG
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
Precio5,400.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Profundidad general
    4-7/16 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.2500 pulg.
  • Peso
    28 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1950 rpm
  • Tipo de montaje
    Soporte 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    41800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    71500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    B22447
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    FBB22400
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699330281

Descripción general

Descripción del fabricante
FBB22447H BRILLANTE BLK FB-B22447H

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo