Motion
16PM05228S
Material de la rueda de poliuretano, diámetro de la rueda de 5.0000 pulg., capacidad de carga de 1000 lb
Artículo MI #03638621
No. Fabricante 16PM05228S
Precio114.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de la rueda de poliuretano, diámetro de la rueda de 5.0000 pulg., capacidad de carga de 1000 lb
Artículo MI #03638621
No. Fabricante 16PM05228S
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
Precio114.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    6.5000 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    1.6250 pulg.
  • Radio giratorio
    4.1250 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Automoción, carros de distribución, plataformas rodantes, camiones de suelo, camiones de mano, marina, camiones de plataforma, carros de utilidades, camiones de almacén, camiones de eliminación de residuos
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Dureza
    95 Costa A
  • Capacidad de carga
    1000 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    16
  • Tipo de cojinete
    Bola de precisión
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Color de la rueda
    Cinta verde en el núcleo de aluminio
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano
  • Tipo de rueda
    PM - Poliuretano redondo (núcleo de aluminio)

Descripción general

Descripción del fabricante
16PM05228S 5X2 POL URA TOP CON RUEDAS DE CUELLO ESMOQUIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo