Motion
DC216TTR2

NTN
DC216TTR2

Rodamiento de implemento agrícola - Cuadrado, calibre de 2.3120 in, 140 mm OD, 2.5000 in de ancho, doble sellado
Artículo MI #03639413
No. Fabricante DC216TTR2
Precio811.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
DC216TTR2

Rodamiento de implemento agrícola - Cuadrado, calibre de 2.3120 in, 140 mm OD, 2.5000 in de ancho, doble sellado
Artículo MI #03639413
No. Fabricante DC216TTR2
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
Precio811.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.3120 pulg.
  • Espacio libre
    CN
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    2.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    6.737 lb

Detalles

  • Aplicación
    Cojinete agrícola
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de orificio
    Cuadrado
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    DC216TTR2 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio cuadrado con 2.3120 pulg. de diámetro de orificio, cierre doble sellado, 140 mm de diámetro exterior y 2.5000 pulg. de ancho total dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Número de catálogo del fabricante
    DC216TTR2
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359468854
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de anillo exterior
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11900 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359468854

Descripción general

Descripción del fabricante
DC216TTR2 BRG