Motion
HPS100TPD

NTN
HPS100TPD

Rodamiento de implemento agrícola - Hexagonal, 1.1500 pulg. Orificio, 62 mm OD, 1.0866 pulg. Ancho, Doble sellado
Artículo MI #03639423
No. Fabricante HPS100TPD
Precio110.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HPS100TPD

Rodamiento de implemento agrícola - Hexagonal, 1.1500 pulg. Orificio, 62 mm OD, 1.0866 pulg. Ancho, Doble sellado
Artículo MI #03639423
No. Fabricante HPS100TPD
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
Precio110.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1500 pulg.
  • Espacio libre
    C3
  • Radio de filete
    0.0098 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.0866 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Esférico
  • En general Ancho  
    1.0866 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.62 lb

Detalles

  • Aplicación
    Cojinete agrícola
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de orificio
    Hexagonal
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    HPS100TPD BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio hexagonal con diámetro de orificio de 1.1500 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 62 mm y ancho total de 1.0866 pulgadas dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Número de catálogo del fabricante
    HPS100TPD
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359477009
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de anillo exterior
    Esférico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    HPS
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359477009

Descripción general

Descripción del fabricante
HPS100TPD BRG