Motion
FD211RM

NTN
FD211RM

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo), para servicios pesados, sello de contacto de tres labios
Artículo MI #03639427
No. Fabricante FD211RM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
FD211RM

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo), para servicios pesados, sello de contacto de tres labios
Artículo MI #03639427
No. Fabricante FD211RM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.7940 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    50.8 mm
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Peso
    5.713 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cuadrado
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Acero estampado
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6550 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Serie
    FD
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359473209

Descripción general

Descripción del fabricante
FD211RM BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos