Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 4 mm
- Tamaños de puertoEmpujar para conectar de 4 mm
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoZinc
- País de origenJP
- Dirección del flujo2-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Estado normalNormalmente abierto
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tiempo de respuesta≤16 ms
- Material del selloNitrilo
- SerieSJ
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Entrada eléctrica del solenoideDedicado al cableado centralizado
- Consumo de energía del solenoide0.23 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS B 8375-1981, JIS
- Rosca estándarPulsar para conectar
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
- Vida útil de 50 millones de ciclos
- Tamaño del puerto: M3x0.5; accesorio de conexión a presión: 2mm, 4mm, 1/8", 5/32"
- Caudal de hasta 0.08 Cv (C = 0.36 l/s*bar)
- Consumo de energía: 0.23 W