Motion
ZA220751 2 7/16 RODILLO PILLOWBLK BRG

REXNORD INC
ZA220751 2 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2-7/16 pulg. de diámetro interior, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03640442
No. Fabricante ZA220751 2 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZA220751 2 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2-7/16 pulg. de diámetro interior, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03640442
No. Fabricante ZA220751 2 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    698210858902
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Serie
    ZA2
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210858902

Descripción general

Descripción del fabricante
ZA220751 D ALMOHADA C/ND COJINETE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good