Motion
29244 E

SKF
29244 E

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 220 mm, 300 mm OD, 48 mm Ancho, Material de acero del cojinete
Artículo MI #03640517
No. Fabricante 29244 E
Precio9,992.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
29244 E

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 220 mm, 300 mm OD, 48 mm Ancho, Material de acero del cojinete
Artículo MI #03640517
No. Fabricante 29244 E
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
Precio9,992.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • En general Ancho  
    48 mm
  • Peso
    20.81 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 3
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Lubricación
    Sin lubricar
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +390 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    155100 lbf
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico - asimétrico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Tipo separable
    No separable
  • Serie
    292
  • UPC_NO
    7316571200002

Descripción general

Descripción del fabricante
29244E BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs