Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza2-5/16 pulg.
- Grosor de la mordaza1 pulg.
- Ancho de la mordaza1/2 pulg.
- Longitud total8-7/16 pulg.
- Ancho de la punta1/8 pulg.
Detalles
- Estilo de mangoPlástico
- Incluye cortadorIncluye cortador
- Incluye pelador de cablesPelador de cables no incluido
- MaterialAcero de aleación
Descripción general
- Alicate de punta de aguja con diseño más pesado para mayor potencia de corte
- Las asas extendidas proporcionan mayor alcance y aprovechamiento
- Diseño de cabezal delgado para trabajar en áreas confinadas
- Cuchillos de corte endurecidos por inducción para una larga vida útil
- Forjado en los EE. UU. con acero para herramientas personalizado fabricado en los EE. UU.
- La unión retorcida en caliente garantiza una acción suave y sin bamboleos en el mango
- Las asas de material dual Journeyman de última generación proporcionan un mejor agarre sin sacrificar la resistencia o durabilidad de la herramienta
- Material duro y negro para mayor tenacidad y durabilidad
- Material suave en la superficie exterior para mayor comodidad y agarre firme
- Las asas codificadas por colores permiten la identificación rápida de la herramienta