Especificaciones
Dimensiones
- Altura o ancho general8-1/2 pulg.
- Longitud total6-1/2 pulg.
- Peso0.50 lb
Detalles
- Características y beneficios• Cuatro bolsillos para un fácil acceso a una variedad de herramientas • Incluye cierre a presión para cuchillo • Estructura de cuero remachado para una larga vida útil • Ranurado para ajustarse a cinturones de hasta 2-Inches (51 mm) de ancho • Ensamblado en EE. UU. de componentes importados y de EE. UU.
- Para usar conCorreas: 2" de ancho
- IncluyeCierre a presión de la cuchilla
- MaterialPiel
- Número de bolsillos exteriores4
- Tipo de almacenamientoBolsa
- CorreaSin correa de transporte
- UPC_NO092644550201
- Resistente al agua o al aguaNo resistente al agua
Descripción general
- Cuatro bolsillos para un fácil acceso a una variedad de herramientas
- Incluye cierre a presión de la cuchilla
- Construcción de piel remachada para una larga vida útil
- Ranura para correas de hasta 2-Inches (51 mm) de ancho
- Montado en EE. UU. de componentes estadounidenses e importados