Motion
603-6-INS
Destornillador Phillips TiP, #3 Tamaño de la punta, 6 pulg. Longitud de la hoja, 11 pulg.
Artículo MI #03640797
No. Fabricante 603-6-INS
Precio35.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador Phillips TiP, #3 Tamaño de la punta, 6 pulg. Longitud de la hoja, 11 pulg.
Artículo MI #03640797
No. Fabricante 603-6-INS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$35.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    6 pulg.
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    #3

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Naranja
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Clasificación de aislamiento
    1000 V
  • Estilo de boquilla
    Phillips
  • UPC_NO
    092644853357

Descripción general

Descripción del fabricante
6337INS DESTORNILLADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo