Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura0.75 pulg.
- Tamaño del salpicadero-4
- Altura0.52 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Diámetro interior0.19 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/16 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.52 pulg.
- Diámetro exterior0.52 pulg.
- Grosor de la pared0.33 pulg.
- Peso0.17 lb
- Ancho0.52 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónAire, gasolina, combustible, aceites lubricantes y refrigerantes.
- AplicacionesAire, gasolina, combustible, aceites lubricantes y refrigerantes.
- Presión de estallido6000 psi
- ColorAzul
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaElastómero
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Presión de la manguera1500 psi
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster y alambre
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorTubo interior AQP
- Número de catálogo del fabricanteFC355-04
- Número de Upc del fabricante678146083203
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Presión máxima de funcionamiento1500 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Presión máxima de trabajo1500 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamientoEl aire no debe superar los 250 psi o 121 C [250 F]
- Clasificación de presión1500 psi
- Estándares cumplidosABS|DOT FMVSS 106 Tipo AII
- Material del tuboTubo interior AQP
- Aplicaciones típicasAire, gasolina, combustible, aceites lubricantes y refrigerantes.
- UPC_NO678146083203
- Presión de trabajo1500 psi
- Temperatura máxima de trabajo212°F
- Temperatura de trabajo mín.-40°F
Descripción general
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
- Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas