Motion
PG505.123
Cinta de enmascarar: 54.8 m de largo, 48 mm de ancho, 0.147 mm de grosor, beige
Artículo MI #03641021
No. Fabricante PG505.123
Precio9.46 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta de enmascarar: 54.8 m de largo, 48 mm de ancho, 0.147 mm de grosor, beige
Artículo MI #03641021
No. Fabricante PG505.123

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.46 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    54.8 m
  • Grosor
    0.147 mm
  • Peso
    0.69 lb
  • Ancho
    48 mm

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    30 oz-in
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Beige
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • UPC_NO
    20087143000238

Descripción general

Descripción del fabricante
PG505 NAT 48MMX54.8M IP-IP 24

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"