Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena6.0000 pulg.
- Tamaño de la cadena140
- Tamaño y paso de la cadena140 / 1-3/4 pulg.
- Anchura interior1.0000 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.6340 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.2190 pulg.
- Diámetro del pasador0.5000 pulg.
- Diámetro del rodillo1.0000 pulg.
- Peso4.64 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaNo aplicable
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante140-6 O/L
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288565123
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo6
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO662288565123
Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock